Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
CLUB3D DisplayPort 1.4 HBR3 8K Kabel M/M 4meter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58423257
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1069B
EAN/GTIN:
     8719214471132
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4 4m
Das Club 3D DisplayPort™ 1.4 HBR3 8K Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit DisplayPort™ ausgestatteten (Gaming) PC oder Laptop zu einem (Ultra) High Resolution Monitor oder anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkten. DisplayPort™ 1.4 bringt Unterstützung für Display Stream Compression 1.2 (DSC), Forward Error Correction und erweitert die maximale Zahl der Inline Audio Kanäle auf 32. Es ist ausgestattet mit einrastenden DisplayPort™ Konnektoren, der eine sichere und verlässliche Verbindung ermöglicht.

Einfach den eingebauten Verschluss drücken um den Stecker zu lösen. Die softe UltraFlex Ummantelung schützt das Kabel vor Biege- und Deformationsschäden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
472 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Kabellänge
4 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
Vesa Certified
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,10*
Zubehör
Club 3D
CAC-1069
ab € 27,11*
Zubehör
Club 3D
CAC-1060
ab € 19,72*
Zubehör
Club 3D
CAC-1061
ab € 28,07*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 10,17*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,73*
Zubehör
Club 3D
CAC-1164
ab € 19,14*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.