Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
CLUB3D MiniDisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel Stecker/Stecker 2 Meter 4K60Hz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-38224866
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-2163
EAN/GTIN:
     8719214470807
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Das Club 3D Mini DisplayPort™ auf DisplayPort™ 1.2 Kabel ermöglicht die Verbindung Ihres mit einem Mini DisplayPort™ ausgestatteten Gerät mit einem DisplayPort™ Monitor oder einem anderen mit DisplayPort™ ausgestatteten Produkt. Es ist ausgestattet mit einem arretierenden DisplayPort™ Stecker und bietet so eine sichere und verlässliche Verbindung. Drücken Sie einfach den eingebauten Verschluss und der Stecker wird wieder entriegelt. Das Kabel ist bidirektional.

Die weiche UltraFlex Ummantelung schützt vor Knicken und Deformationen, die das Kabel beschädigen könnten.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Gewicht
64 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
6 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
DisplayPorts-Version
1.2a
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
3D
Ja
Anzahl der Schutzschichten
4
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Plug
Ja
Zertifizierung
RoHS, WEEE, CE, REACH
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1064
ab € 17,05*
Zubehör
Club 3D
CAC-2067
ab € 10,16*
Zubehör
Club 3D
CAC-2068
ab € 11,74*
Zubehör
Club 3D
CAC-2161
ab € 8,59*
Zubehör
Club 3D
CAC-1180
ab € 23,38*
Zubehör
Club 3D
CAC-1115
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.