Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock 65226 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 2x HDMI-Buchse] Schwarz 12.00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880904-BP
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65226
EAN/GTIN:
     4043619652266
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Splitter
Delock 65226 HDMI Adapter [1x HDMI-Stecker - 2x HDMI-Buchse] Schwarz 12.00 cm

Delock Adapter HDMI High Speed with Ethernet 1x Stecker - 2x Buchse

Für Anschluss von bis zu 2 Ausgangsgeräten
Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160
Unterstützt Audio- und Videosignale, Netzwerkverbindung, 3D over HDMI
ARC (Audio Return Channel)
Goldkontakte

Dieser HDMI High Speed Ethernet Splitter von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Der Splitter wirkt als Signalverteiler, so dass Sie z.B. einen PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an bis zu 2 Monitore anschließen und diese gleichzeitig oder getrennt voneinander betreiben können. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 2 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 12.00 cm · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
12.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Marke:
Delock
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
2 x
Kabel-Anwendung:
TV|ツ| Monitor
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV|ツ| Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, delock hdmi splitter 2-fach, monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, Delock, 65226, DELOCK Adapter HDMI St 2xHDMI Bu, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,18*
€ 14,27*
€ 6,78*
ab € 10,22*
€ 14,32*
€ 6,70*
ab € 10,55*
€ 14,79*
6 Tage
46
€ 9,90*
ab € 11,97*
€ 16,74*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 12,48*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.