Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65226 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65226 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Schwarz
DeLOCK 65226 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Schwarz
DeLOCK 65226 HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-5803714
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65226
EAN/GTIN:
     4043619652266
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Splitter
Dieser HDMI High Speed Ethernet Splitter von Delock entspricht dem neuesten HDMI Standard und vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio-/Video- und Internetverbindung in einem. Der Splitter wirkt als Signalverteiler, so dass Sie z.B. einen PC oder ein DVD/Blu-ray Laufwerk an einem Monitor und TV anschließen und diese gleichzeitig oder getrennt voneinander betreiben können. Der HDMI-A Stecker ist zudem abwärtskompatibel zu seinen Vorgängern und ermöglicht weiterhin den Anschluss Ihrer bisherigen Geräte.

- HDMI High Speed with Ethernet (HEC).
- Für Anschluss von bis zu 2 Geräten.
- Einzel- und Zweifachbetrieb möglich.
- Unterstützt eine Auflösung von bis zu 4096 x 2160.
- Unterstützt Audio- und Videosignale, Netzwerkverbindung, 3D over HDMI.
- ARC (Audio Return Channel).
- Goldkontakte.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
2 x HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.