Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1834120-BP Herst.-Nr.: 10130610.02 EAN/GTIN: 4002632801549 |
| |
|
| | |
| Secupro Maxisafe Cuttermesser Martor 10130610.02 1 St.
Secupro Maxisafe Cuttermesser
SECUPRO MAXISAFE Sicherheitsmesser mit 16 mm Schnitttiefe und vollautomatischem Klingenrückzug.
Ergonomischer Griff Vor allem der neu geformte Messerrücken sorgt dafür, dass der Kunststoffgriff jetzt noch besser in Ihrer Hand liegt. Dazu die Optimierungen an Schieber und Klingenwechselknopf: So lässt sich effizient arbeiten.
3-Seiten-Schieber Mit rechts? Mit links? Von oben? Egal, wie Sie die Klinge auslösen möchten – das SECUPRO MAXISAFE bietet Ihnen alle Möglichkeiten. Mehr noch: Der 3-Seiten-Schieber ist jetzt mit griffigen Rillen ausgestattet.
Auf Knopfdruck Für den Klingenwechsel reichen Ihnen Ihre zwei Hände. Und diese Kurzanleitung: Sie drücken den Klingenwechselknopf und klappen den Griff auf, Klingenträger nach vorn und Klinge ersetzen. So einfach ist das.
Vorne Metall Mit dem SECUPRO MAXISAFE müssen Sie keiner „Reiberei“ aus dem Weg gehen. Im Gegenteil: Durch den metallenen Abriebschutz am Klingenschlitz ist es auch für stärkere Beanspruchungen gewappnet.
2-fach nutzbare Klinge Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
SECUPRO MAXISAFE Perfektes Handling - von allen Seiten. Mit abgerundeter Trapezklinge.
Das SECUPRO MAXISAFE überzeugt seit mehr als 10 Jahren durch seine Leichtigkeit und sein breites Einsatzspektrum. Jetzt hat das Sicherheitsmesser auch in Sachen Ergonomie ein neues Level erreicht. Einfach mal in die Hand nehmen und den runderneuerten 3-Seiten-Schieber betätigen ... Spüren Sie den Unterschied? Dabei müssen Sie auf Bewährtes nicht verzichten – wie den vollautomatischen Klingenrückzug oder den robusten Griff aus hochwertigem Kunststoff.
Technische Daten: Cuttermesser-Besonderheiten: mit Einziehklinge · Gewicht: 0.064 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Weitere technische Daten: 16 mm Schnitttiefe
Lieferumfang: Mit montierter Klinge TRAPEZKLINGE NR. 60099, Klingenstärke 0,63 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 148 x 18 x 42 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Blau | Produktabmessung, Höhe: | 42 mm | Produktabmessung, Länge: | 148 mm | Produktabmessung, Breite: | 18 mm | Marke: | Martor | Cuttermesser-Besonderheiten: | mit Einziehklinge | Farbe: | schwarz | blau | Gewicht: | 0.064 kg | Produkt-Art: | Cuttermesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Martor, 10130610.02, Stanleymesser, Stanley-Messer, Japanmesser |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,92* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,99* | € 10,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 10,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,93* | € 10,50* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,85* | € 16,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|