Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör KÖCHER GROSS 9843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9843.08
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9843.08
EAN/GTIN:
     4002632916526
Suchbegriffe:
Schere, Messer, Spachtel (Teile)
Ersatzklingen für Cutter
Kelle, Beitel (Teile)
Ersatzmesser für Schneidemesser
Für unsere breiteren Schneidwerkzeuge.
Auch im Kunststoff-KÖCHER fühlt sich Ihr Schneidwerkzeug bestens aufgehoben. Sie können ihn am Gürtel, per Clip in der „Zollstocktasche“ oder als Messerstation an Ihrem Arbeitsplatz fixieren. Der größere KÖCHER in Schwarz eignet sich z. B. für das SECUPRO MAXISAFE.
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
50 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
44 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0286 kg
Art Zubehör:
Transport | Aufbewahrung
Ursprungsland:
DE
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge Artikel ohne Verpackung:
109 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
50 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
44 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
109 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,39*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9922.08
€ 17,09*
Ähnlich
MARTOR
9921.08
€ 13,51*
Ähnlich
MARTOR
9920.08
€ 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.