Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251001R0044 S201-C4 Leitungsschutzschalter 1polig 4 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826942-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0044
EAN/GTIN:
     4016779523349
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
ABB 2CDS251001R0044 S201-C4 Leitungsschutzschalter 1polig 4 A 230 V

ABB STOTZ-KONTAKT ABB S201-C4 Miniature circuit breaker C-type 1P Stromunterbrecher

Anzahl der Pole 1
Auslösecharakteristik C
Nennstrom (In) 4 A
Bemessungsbetriebsspannung gem. nach IEC 60898-1 230/400 V AC

Die Kleinleistungsschalter System pro M compact S200 sind strombegrenzend. Sie haben zwei verschiedene Schutzmechanismen, der verzögerte thermische Auslösemechanismus für Überlastschutz und der elektromechanische Auslösemechanismus für den Kurzschlussschutz. Sie sind in verschiedenen Ausführungen (B, C, D, K, Z), Konfigurationen (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), Schaltvermögen (bis 6 kA bei 230/400 V AC) und Nennleistung Ströme (bis 63A) erhältlich. Alle LS-Schalter der Produktfamilie S200 entsprechen IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2, UL1077 und CSA 22.2 Nr. 235, die die Verwendung für private, kommerzielle und industrielle Anwendungen ermöglichen.
Der bodenmontierte Hilfskontakt kann am S200 montiert werden, um 50% Platz zu sparen.

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: C · Betriebsspannung (Details): 230 - 400 V · Isolationsklasse: II · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 88 x 69 mm
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
ABB
Isolationsklasse:
II
Polzahl (LOV - nur für Titel):
1polig
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
230 V
Polzahl:
1
Auslöse-Charakteristik:
C
Betriebsspannung (Details):
230 - 400 V
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 8,21*
1 Tag
3
€ 4,98*
ab € 6,10*
€ 8,23*
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,05*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,05*
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R3001
ab € 0,72*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1012
ab € 1,78*
Zubehör
ABB
2CDL240213R1012
ab € 9,77*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1009
ab € 1,88*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,91*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,76*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1006
ab € 3,12*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1060
ab € 22,34*
Zubehör
ABB
2CDL231001R1009
ab € 3,83*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1612
ab € 11,22*
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 23,05*
Zubehör
ABB
2CDS200909R0002
ab € 24,39*
Zubehör
ABB
2CSS203997R0013
ab € 187,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.