Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H6R Hilfsschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826933-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200912R0001
EAN/GTIN:
     4016779563826
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
ABB S2C-H6R Hilfsschalter 1 St.

ABB STOTZ-KONTAKT ABB S2C-H6R Hilfskontakt

Anzeige der Position der Kontakte des Geräts. Passend für MCBs S 200 Serie, SN 201 Serie, RCCBs F 200-Serie, RCBOs DS201, DS202C, DS 200-Serie. Wird auf der rechten Seite der MCBs montiert

Ausstattung:
Leistungsverlust 0.5 W

Technische Daten:
Polzahl (LOV): 1polig · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Marke:
ABB
Polzahl (LOV):
1polig
Typ (Hersteller-Typ):
S2C-H6R
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, ABB, 2CDS200912R0001, S2C-H6R, 488-7384, schütz
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,48*
€ 11,22*
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 11,97*
€ 8,95*
ab € 9,21*
€ 12,58*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,19*
€ 13,50*
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 14,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS252001R0064
ab € 13,41*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0061
ab € 19,62*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,84*
Zubehör
ABB
OHB65J6
ab € 14,66*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,78*
Zubehör
ABB
OA1G10 1SCA022353R4970
ab € 7,91*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
ab € 145,41*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
ab € 304,86*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 44,03*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,12*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,30*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,78*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,31*
Zubehör
ABB
S204-C32
ab € 140,55*
Zubehör
ABB
S201-B10
ab € 16,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.