Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB RCBO System Pro M Compact DSE201 M FI/LS-Schalter 6A, 1P+N-polig Typ C, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1367784
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
EAN/GTIN:
     5059041644686
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 6A
Polzahl = 1P+N
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ C
Reihe = System Pro M Compact
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = DSE201 M
AC-Nennspannung = 230 → 240V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Erdleckschutztyp = A
Auslösemechanismus = Thermomagnetisch

RCBO Serie DSE201, Typ A. Bei der Serie DSE201 von ABB handelt es sich um Fehlerstromschutzschalter des Typs 1P+N mit Überlastschalter (RCBO) in einem Modul. Für den Schutz gegen Kurzschlussströme, Überlastungen, Erdschlussströme, indirekte Kontakte und für zusätzlichen Schutz gegen direkte Kontakte. Die Serie DSE201 ist mit Versorgungs-Nullleitern und funktionalen Erdungsleitern ausgestattet.
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
1P+N
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ C
Reihe:
System Pro M Compact
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
DSE201 M
AC-Nennspannung:
230 → 240V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Erdleckschutztyp:
A
Auslösemechanismus:
Thermomagnetisch
Weitere Suchbegriffe: fi-schutzschalter 1pol abb 30 ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 2pol, 1367784, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, ABB, 2CSR275151R1064DSE201MC6A30NBlue, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 25,37*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,54*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,61*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,01*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,30*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.