Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 40kA 275 V, DIN-Schienen Montage, 35.6 x 76.7 x 95.8mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752595
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
EAN/GTIN:
     5059041476737
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max. = 275 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 40kA
Serie = OVR
Länge = 35.6mm
Tiefe = 76.7mm
Höhe = 95.8mm
Abmessungen = 35.6 x 76.7 x 95.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Überspannungsschutzgeräte des Typs 2 wurden zum Schutz elektrischer Anlagen und empfindlicher Geräte gegen indirekte Überspannungen entwickelt, um einen niedrigen Schutzpegel (Up) zu gewährleisten. Sie zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Ströme mit 8/20-μs-Wellenform sicher abzuleitenPatentierte QuickSafe ®-Technologie Safety Reserve-System DIN-Schienenmontage Steckbar Verbesserte Sicherheit Zusatzschutz bis zu 160 A mit Sicherung oder 125 A mit Sicherungsautomat
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max.:
275 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
40kA
Serie:
OVR
Länge:
35.6mm
Tiefe:
76.7mm
Höhe:
95.8mm
Abmessungen:
35.6 x 76.7 x 95.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter 40ka, 1752595, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, ABB, 2CTB815704R0200OVRT21N40275sPTSQS, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 113,36*
€ 160,55*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,91*
€ 183,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 234,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,45*
€ 279,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 176,49*
€ 210,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,72*
€ 190,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 9,55*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
ab € 160,83*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0164 S202-C16
ab € 32,47*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0064 S202-C6
ab € 33,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.