Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-H6R Hilfsschalter 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C580221
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200912R0001
EAN/GTIN:
     4016779563826
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Anzeige der Position der Kontakte des Geräts. Passend für MCBs S 200 Serie, SN 201 Serie, RCCBs F 200-Serie, RCBOs DS201, DS202C, DS 200-Serie. Wird auf der rechten Seite der MCBs montiert
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Höhe:
85 mm
Polzahl:
1polig
Typ:
S2C-H6R
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter abb, schutzschalter, schutzschalter 1 pol, ABB, S2C-H6R, 488-7384, schütz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,95*
€ 13,64*
€ 8,95*
ab € 10,01*
€ 13,65*
1 Tag
312
€ 6,40*
ab € 10,27*
€ 13,67*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 13,96*
€ 5,95*
ab € 10,82*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SCA022353R4970
ab € 4,55*
Zubehör
ABB
2CDS271001R0061
ab € 20,53*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0064
ab € 27,42*
Zubehör
ABB
2CDS251001R0105
ab € 3,55*
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 27,33*
Zubehör
ABB
OHB65J6 1SCA022380R9660
ab € 14,90*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0200 OVR T2 1N 40-275s P TS QS
ab € 112,42*
Zubehör
ABB
2CTB815704R0600 OVR T2 3L 40-275s P TS QS
ab € 160,14*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,26*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 77,00*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 85,71*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 77,16*
Zubehör
ABB
2CDS252001R0064 S202-C6
ab € 32,99*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0164 S202M-C16
ab € 27,58*
Zubehör
ABB
S204-C32
ab € 142,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.