Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5420-60-95 Universalschere Rechtshänder Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548590-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5420-60-95
EAN/GTIN:
     4002432109418
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz 5420-60-95 Universalschere Rechtshänder Schwarz

Leitz Titan Anti-Haft Qualitätsschere, 205 mm, Schwarz

Titanbeschichtete Schneiden für langjähriges, leistungsfähiges Schneiden
Anti-Haft-Beschichtung für saubere Klingen beim Schneiden von klebenden Materialien
Rostfreier Stahl aus deutscher Produktion in hochwertiger, langlebiger Qualität
Ultrascharfe Schneiden für höchste Präzision
Komfortabler, ergonomischer Griff für einfache, angenehme Handhabung
Länge von 205 mm

Titanbeschichtete Premium Büroschere mit Anti-Haft-Beschichtung. Aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden. Zusätzlich sorgt die Anti-Haft-Beschichtung für einfaches Schneiden und saubere Klingen beim Einsatz mit klebenden Materialien.

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: ergonomisch,Softgrip · Ausführung der Klingenspitze: spitz · Farbe des Griffes: Schwarz · Form (Office): asymmetrisch,gerade,Langauge · Material der Klinge: Edelstahl, titanbeschichtet · Material des Griffes: ABS Kunststoff · Produkttypenbezeichnung: Titan Anti-Haft · Weitere technische Daten: Abm. (B x H x T): 80 x 17 x 205 mm · geeignet für Händigkeit: Rechtshänder · rostfrei: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Leitz
Farbe des Griffes:
Schwarz
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch | Softgrip
Material der Klinge:
Edelstahl|ツ| titanbeschichtet
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Ausführung der Klingenspitze:
spitz
rostfrei:
Ja
Form (Office):
asymmetrisch | gerade | Langauge
Produkttypenbezeichnung:
Titan Anti-Haft
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Universalschere Titan Anti-Haft
Produkt-Art:
Universalschere
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,14*
€ 10,67*
1 Tag
88
1
€ 5,95*
ab € 7,15*
€ 10,69*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,19*
€ 10,70*
8 Tage
19
1
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,22*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
39560094
ab € 5,22*
Ähnlich
Leitz
55626094
ab € 16,10*
Ähnlich
Leitz
55620094
ab € 15,33*
Ähnlich
Leitz
50066094
ab € 9,80*
Ähnlich
Leitz
50060094
ab € 9,14*
Ähnlich
Leitz
39770094
ab € 3,01*
Ähnlich
Leitz
39570094
ab € 7,24*
Ähnlich
Leitz
55640094
ab € 11,10*
Ähnlich
Leitz
44860094
ab € 10,86*
Ähnlich
Leitz
44850094
ab € 11,76*
Ähnlich
Leitz
44910094
ab € 8,27*
Ähnlich
Leitz
44880094
ab € 11,93*
Ähnlich
Leitz
44870094
ab € 11,84*
Ähnlich
Leitz
39960094
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
11080094
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.