Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 5417-60-95 Universalschere 205 mm Schwarz-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1548585-BP
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5417-60-95
EAN/GTIN:
     4002432109364
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz 5417-60-95 Universalschere 205 mm Schwarz-Weiß

Leitz Titan Qualitätsschere, 205 mm, Schwarz

Titanbeschichtete Schneiden für langjähriges, leistungsfähiges Schneiden
Rostfreier Stahl aus deutscher Produktion in hochwertiger, langlebiger Qualität
Ultrascharfe Schneiden für höchste Präzision
Farben passend zu Leitz Lochern und Heftgeräten für einen durchgestylten Schreibtischauftritt
Komfortabler, ergonomischer Griff für einfache, angenehme Handhabung
Länge von 205 mm

Titanbeschichtete Premium Büroschere aus rostfreiem Stahl. Mit komfortablem, ergonomischem Griff. Die langlebigen, titanbeschichteten Schneiden bleiben länger scharf als herkömmliche Schneiden.

Technische Daten:
Ausführung der Griffzone: ergonomisch,Softgrip · Ausführung der Klingenspitze: abgerundet · Farbe des Griffes: Schwarz-Weiß · Form (Office): asymmetrisch,Langauge · Material der Klinge: Edelstahl, titanbeschichtet · Material des Griffes: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Produkttypenbezeichnung: Titanium · rostfrei: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Leitz
Farbe des Griffes:
Schwarz-Weiß
Ausführung der Griffzone:
ergonomisch | Softgrip
Material der Klinge:
Edelstahl|ツ| titanbeschichtet
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Ausführung der Klingenspitze:
abgerundet
rostfrei:
Ja
Form (Office):
asymmetrisch | Langauge
Produkttypenbezeichnung:
Titanium
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Universalschere Titanium
Produkt-Art:
Universalschere
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,71*
2 Tage
45
1
€ 5,95*
ab € 6,48*
€ 9,72*
1
€ 6,95*
ab € 6,77*
€ 10,42*
8 Tage
5
1
€ 5,87*
ab € 7,23*
€ 10,78*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,75*
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,91*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,74*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,69*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,32*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,21*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Ähnlich
Leitz
55026095
ab € 12,70*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,26*
Ähnlich
Leitz
50086095
ab € 7,68*
Ähnlich
Leitz
51386095
ab € 15,60*
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 13,90*
Ähnlich
Leitz
52340092
ab € 5,06*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
55320095
ab € 27,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.