Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45681095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45681095
EAN/GTIN:
     4002432114917
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Ablagebox Solid. Zum Aufbewahren, Sammeln und Transportieren von Zeitschriften, Katalogen oder Büchern. Verschluss mit Gummizug. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: für A4, 330 x 250 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
330
max. Füllhöhe an Papier:
25
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Breite:
250
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Farbe:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
800
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,75*
€ 6,75*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 8,97*
2 Tage
733
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 25,85*
€ 46,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681030
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,63*
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,62*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,09*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,31*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,63*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,85*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,38*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.