Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52100095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52100095
EAN/GTIN:
     4002432393534
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Plus mit Schublade, für vertrauliche und persönliche Unterlagen. Zur Integration in einen Briefkorbstapel oder zum Aufbau eines individuellen Schubladensets, einzigartiges Slide- and Click-System, kein Kippen oder Verrutschen. Leichtlaufende Schublade mit integriertem Griff und verschiebbarem Beschriftungsschild, mit Griffloch am Boden und rutschfesten Gummifüßchen, Stapelfähigkeit: bis zu 20 voll befüllte Briefkorb-Schubladen. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 376 mm. Farbe: schwaru.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Tiefe:
376
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Höhe:
70
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Briefkorb mit Schublade für vertrauliche und persönliche Unterlagen, einzigartiges Slide- and Clicksystem, leichlaufende Schublade mit Griff, mit rutschfesten Gummifüßchen und Griffloch am Boden.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
255
stapelbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,07*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,09*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
52150002
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.