| |
|
| Artikel-Nr.: C1011-55320095 Herst.-Nr.: 55320095 EAN/GTIN: 4002432399727 |
| | |
|
| | |
| Leitz Elektrisches Heftgerät NeXXt, mit Springfachmechanik, für geschlossene Heftung, Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall mit Kunststoff | Garantiedauer: | 3 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern | Typbezeichnung der Heftklammern: | e1 | Garantie gewährt: | Ja | Farbe: | schwarz | Heftleistung: | 10 | Zertifikate und Zulassungen: | CE | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Beschreibung der Besonderheiten: | Betrieb mit Netzadapter (im Lieferumfang enthalten), inklusive 1000 Heftklammern 5568 | Ausführung der Heftungsart: | Fest | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Handtacker, Bostitch, Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, elektrohefter leitz, elektro hefter |
| | |
| |