Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52330095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52330095
EAN/GTIN:
     4002432370917
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Jumbo Plus, extra hoch. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 103 x 360 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
360
Farbe:
schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Höhe:
103
Breite:
255
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb leitz, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370035
ab € 2,05*
Zubehör
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
52370025
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
52330035
ab € 6,41*
Zubehör
Leitz
52330003
ab € 6,72*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 5,23*
Zubehör
Leitz
52270095
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
52330025
ab € 30,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.