Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Titan Qualitätsschere, Edelstahl, Titanbeschichtet, 205 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-54176095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     54176095
EAN/GTIN:
     4002432109364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Leitz Titan Qualitätsschere. Mit komfortablen, ergonomischen Softgriffen für bequeme, sichere und rutschfeste Handhabung. Mit verstellbarer Schraube Nachjustieren. Ultra-scharfe, titanbeschichtete Klingen liefern jahrelang hervorragende Leistung. Hochwertiger deutscher Edelstahl mit außergewöhnlicher Haltbarkeit. Geeignet für Rechts- und Linkshänder. Plastikfreie Verpackung, Hängekarte aus Karton. Material: Titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei. Klingenlänge: 105 mm. Gesamtlänge: 205 mm. 10 Jahre Garantie. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Kennzeichnung:
ohne Anforderung
Werkstoff:
titanbeschichtetes Edelstahl, rostfrei
Länge:
205
Form:
Spitze leicht abgerundet
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52370095
ab € 1,94*
Ähnlich
Leitz
52190095
ab € 6,74*
Ähnlich
Leitz
52330095
ab € 6,79*
Ähnlich
Leitz
52100095
ab € 9,34*
Ähnlich
Leitz
52180095
ab € 5,24*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,13*
Ähnlich
Leitz
55026095
ab € 12,71*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,30*
Ähnlich
Leitz
50086095
ab € 7,63*
Ähnlich
Leitz
51386095
ab € 15,49*
Ähnlich
Leitz
51380095
ab € 14,26*
Ähnlich
Leitz
52340092
ab € 4,69167*
Ähnlich
Leitz
45631095
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
55320095
ab € 27,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.