Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Eckspannermappe Solid, A4, PP, schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT45631095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45631095
EAN/GTIN:
     4002432114740
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Eckspannermappe Solid. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Verschluss mit Gummizug. In Duo-Optik. Material: Polyproplyen (PP). Für bis zu 150 Blatt. Format: A4, 320 x 235 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Gummizug
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
320
Breite:
235
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
max. Füllhöhe an Papier:
15
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Farbe:
schwarz
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,59*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,36*
€ 4,05*
1 Tag
44
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,46*
€ 4,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 4,42*
1 Tag
9990
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,618*
€ 5,007*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 35,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270095
ab € 2,12*
Ähnlich
Leitz
55020095
ab € 11,31*
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,76*
Ähnlich
Leitz
44950085
ab € 6,64*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45631050
ab € 2,35*
Ähnlich
Leitz
45631020
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45631001
ab € 2,37*
Ähnlich
Leitz
45791095
ab € 6,806*
Ähnlich
Leitz
39621095
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
50080095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
45701095
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
45691095
ab € 4,55*
Ähnlich
Leitz
41910095
ab € 0,4397*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.