Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 278476 PKZM01-0,25 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.25 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434288-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278476
EAN/GTIN:
     4015082784768
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Eaton 278476 PKZM01-0,25 Motorschutzschalter 690 V/AC 0.25 A 1 St.

Motorschutzschalter PKZM01

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): 3 polig · Lebensdauer (mechanisch): 0.05 x 106 · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 90.5 mm · Schaltspannung: 690 V/AC · Schaltstrom (max.): 0.25 A · Schaltstrom (min.): 0.16 A · Schutzart: IP20,IP00 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 5.15 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 1.72 W
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0.06 kW
Bemessungsfrequenz [f]: 40 - 60 Hz
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V/AC: 50 kA
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 6000 V/AC
Polzahl: 3
Anschlussquerschnitte Hauptleiter: 10 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschrauben: 1.7 Nm
Aufstellungshöhe: max. 2000 m
Kurzschlussauslöser [Irm]: 3.9 A
Kurzschlussfestigkeit: bis 250 V
Mit thermischem Schutz: ja
Stromwärmeverluste (3-polig betriebswarm): 5.15 W
Max. Schalthäufigkeit: 25 S/h
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 90.5 x 45 x 93 mm
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
90.5 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20 | IP00
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Typ (Hersteller-Typ):
PKZM01-0|ツ|25
Ausführung (allgemein):
3 polig
Schaltstrom (max.):
0.25 A
Schaltstrom (min.):
0.16 A
Schaltspannung:
690 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
0.05 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Motorschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,86*
€ 39,98*
€ 5,46*
ab € 30,87*
€ 40,17*
Frei Haus
ab € 32,17*
€ 41,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 37,04*
€ 47,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 80,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,68*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,11*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,22*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,80*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,69*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,67*
Zubehör
Eaton
281403
ab € 8,84*
Zubehör
Eaton
281404
ab € 11,73*
Zubehör
Eaton
281406
ab € 25,78*
Zubehör
Eaton
281405
ab € 18,78*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
044947 B3.1/4-PKZ0
ab € 9,71*
Zubehör
Eaton
044948 B3.1/5-PKZ0
ab € 9,82*
Zubehör
Eaton
281943 E-PKZ01-SVB-V
ab € 17,52*
Zubehör
Eaton
281636
ab € 26,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.