Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools ESD-Pinsel 7-422 Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1425580-BP
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-422
EAN/GTIN:
     4250838509183
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Bernstein ESD-Pinsel 7-422 Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm 1 St.

ESD/EGB-Pinsel

Borstenbreite 20 mm

ESD Pinsel mit Griff aus leitfähigem Kunststoff und Naturborsten mit leitfähigen Fasern. Dieser Pinsel in flacher Ausführung kommt in einer Länge von 150 mm und einer Borstenbreite von 20 mm.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): leitfähig · Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produkt-Art: ESD-Pinsel · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Typ (Hersteller-Typ): 7-422

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Bernstein Tools
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
leitfähig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
7-422
Bürsten-Fläche, Breite:
20 mm
Typ:
7-422
Produkt-Art:
ESD-Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel, borsten flachpinsel 20 mm, borstenpinsel (handwerk), borstenpinsel (handwerk) naturborste, 4250838509183, Bernstein Tools, 7-422, 834-8133
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 19,35*
5 Tage
12
€ 3,79*
ab € 13,84*
€ 19,36*
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 19,77*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 14,87*
€ 20,65*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 21,65*
€ 30,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-421
ab € 10,42*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 3,03*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,35*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 32,56*
Ähnlich
Bernstein
C58771
ab € 265,31*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
RS Pro
1250302
ab € 35,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.