Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-19 09-U-EC 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 505 x 450 mm 9 HE Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1389740-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 09-U-EC
EAN/GTIN:
     4016032221708
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Digitus DN-19 09-U-EC 19 Zoll Wandgehäuse (B x H x T) 600 x 505 x 450 mm 9 HE Lichtgrau (RAL 7035)

DIGITUS Wandgehäuse Dynamic Basic Serie - 9 HE (B x H x T) 600 x 505 x 450 mm Lichtgrau (RAL 7035)

9HE Wandgehäuse, Dynamic 478x600x450 mm, Farbe Grau (RAL 7035)
450 mm Tiefe bietet eine platzsparende Installation
Optimale Be- und Entlüftung
Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Dynamic Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Dach, Boden und Rückwand eines jeden Schrankes sind mit einem vorgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,5 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Das mitgelieferte Montageblech wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden.

Ausstattung:
abschließbare Sicherheitsglastür
Seitenteile abnehmbar
483 mm (19") Profilschienen an der Vorderseite, tiefenvariabel
3 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür)
Kabelzuführung von oben und unten

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Höheneinheiten (HE): 9 HE · Material: Sicherheitsglas,Stahl · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 505 mm · Produktabmessung, Tiefe: 450 mm

Lieferumfang:
Wandgehäuse

Hinweis:
Um eine schnelle und reibungslose Anlieferung zu gewährleisten, bitten wir Sie bei der Bestellung eine Telefonnummer zur Terminvereinbarung zu hinterlassen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 600 x 505 x 450 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Tiefe:
450 mm
Produktabmessung, Höhe:
505 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Digitus
Höheneinheiten (HE):
9 HE
Farbe:
grau
Material:
Sicherheitsglas | Stahl
Produkt-Art:
19 Zoll Wandgehäuse
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 87,18*
€ 101,38*
1 Tag
19
€ 13,00*
ab € 87,52*
€ 101,39*
€ 6,78*
ab € 87,33*
€ 101,41*
Frei Haus
ab € 94,45*
€ 109,17*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 100,03*
€ 115,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,03*
€ 119,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,97*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,44*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,87*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,80*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,82*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,06*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-WM-T
ab € 85,85*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97610
ab € 14,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,03*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97660
ab € 5,75*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-3U
ab € 9,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-1
ab € 12,60*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 ORG-2
ab € 16,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97616
ab € 6,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.