Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments M75 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100, 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123082-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1004070
EAN/GTIN:
     8033100187069
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
FI-Prüfgerät
HT Instruments M75 Installationstester kalibriert (ISO) VDE-Norm 0100,0413

VDE 0100 Kombi-Prüf- und Messgerät Multitest M75

Installationstester, Multimeter und LAN-Tester in einem
Elektronischer Funktionswahlschalter
Multifunktions-Display
inkl. Kalibrierprotokoll ISO9000

Innovatives Kombigerät aus Echt-Effektivwert-Multimeter, VDE 0100-Tester für Prüfungen von elektrischen Installationen und LAN-Netzkabeltester. Der elektronische Wahlschalter ermöglicht eine schnelle und einfache Bedienung und Ausführung der Tests.

Ausstattung:
Multimeterfunktion: Spannung, Strom (1 - 400A AC mit Stromzange), Widerstand und Frequenz · VDE 0100-Testfunktion: Durchgang mit 200 mA, Isolation mit 500 V, Schleifenwiderstand, FI-Auslösezeit, Innovative AUTO-Funktion durch Drücken einer einzigen Taste, Drehfeldmessung mit patentierter Einpol-Methode · LAN-Testfunktion: Schnelle Mappingkontrollen an allgemeinen LAN-Netzwerkkabeln ( short, split pair, open end etc.).

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN IEC 60364,DIN EN 61557 · Display-Art: digital (LCD) · Gewicht: 450 g · Messbereich (VDE): Schutzleiterwiderstand,Isolationswiderstand,Ersatzableitstrom,Leitungstest,Berührungsstrom,Leitungsimpedanz,Spannung,Strom · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0100,0413 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · Weitere technische Daten: Messkategorie: CAT III 550 V · kalibriert: ISO

Lieferumfang:
C2075: Schutzkontaktstecker-Adapter · KIT0075: 2 Messleitungen, 2 Prüfspitzen, 2 Krokoklemmen · HT4003: Stromzange 400 A AC · 2 Externe Marker #1/#2 · 3x 30 cm Patchkabel RJ45 · BORSA75: Transporttasche, Batterien · Kalibrierzertifikat · Handbuch.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 100 x 45 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
HT Instruments
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP40
kalibriert:
ISO
Display-Art:
digital (LCD)
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand | Isolationswiderstand | Ersatzableitstrom | Leitungstest | Berührungsstrom | Leitungsimpedanz | Spannung | Strom
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
M75
Anzeige (Details):
LCD
Schnittstelle(n):
keine
weitere Zulassungen, Normen:
EN61010-1|ツ| VDE 0100
Gewicht:
450 g
DIN-Norm:
DIN IEC 60364 | DIN EN 61557
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0100 | 0413
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,76*
€ 577,45*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 499,72*
€ 577,47*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 532,39*
€ 614,85*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,78*
€ 622,59*
€ 5,95*
ab € 541,69*
€ 622,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,85*
€ 731,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,16*
€ 723,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,74*
€ 685,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,44*
€ 650,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,39*
€ 633,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1004100
ab € 51,51*
Zubehör
HT Instruments
1004190
ab € 22,10*
Zubehör
HT Instruments
1004200
ab € 21,97*
Zubehör
HT Instruments
1004210
ab € 22,01*
Zubehör
HT Instruments
1004220
ab € 22,17*
Zubehör
HT Instruments
1004230
ab € 22,07*
Zubehör
HT Instruments
1004240
ab € 22,03*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 274,52*
Zubehör
HT Instruments
1004250
ab € 125,34*
Zubehör
HT Instruments
1006500
ab € 212,64*
Zubehör
HT Instruments
1006900
ab € 679,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.