SKF NU 1011 ECP/C5 Zylinderrollenlager, mit Kunststoffkäfig Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich...
FAG NU2308-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 40 mm Außen-Durchmesser 90 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
INA SL045018 DPP2NR Zylinderrollenlager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 140 mm Breite67 mm Innen 90 mm Außen 140 mm Breite 67 mm Gewicht 355 kg EAN 4054369691245 Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturb...
FAG NU2308-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 40 mm Außen-Durchmesser 90 mm Drehzahl (max.) 7500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NU2309-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 45 mm Außen-Durchmesser 100 mm Drehzahl (max.) 6700 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
INA SL045019 D Zylinderrollenlager Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 145 mm Breite67 mm Innen 95 mm Außen 145 mm Breite 67 mm Gewicht 369 kg EAN 4054369696592 Außenring Ringnut im Außenring Toleranzklasse Tole...