Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
Vierreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Die Lager sind für die typischen Betriebsbedingungen in Profilwalzwerken opt...
FAG N222-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 110 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 3400 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus...
FAG NU312-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 130 mm Drehzahl (max.) 5000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die aus...
SKF NN 3052 K/SPW33 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung ...
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: ...
10162128 Zylinderrollenlager NJ322 EM6 Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 240 mm Breite50 mm Innen 110 mm Außen 240 mm Breite 50 mm Gewicht 10,5 kg EAN 9008745276361 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Temperatu...