Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
NKE NJ309 ETVP3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm Breite25 mm Innen 45 mm Außen 100 mm Breite 25 mm Gewicht 0,67 kg EAN 9008745706882 Temperaturbereich -30 bis +120 °C Stromisolierun...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
FAG NU2314-E-M1-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
FAG NU2256-E-M1A Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der...
INA SL182984 TBC3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 420 mm Außen-Ø 560 mm Breite82 mm Innen 420 mm Außen 560 mm Breite 82 mm Gewicht 54,8 kg EAN 4012802485585 Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dic...
FAG NU2314-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 150 mm Drehzahl (max.) 4500 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
FAG NU2256-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung ...