FAG NU2316-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 170 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die au...
INA SL182215-A-C3 Zylinderrollenlager, vollrollig Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punkt...
FAG NU2248-EX-M1A-C3 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung...
SKF 10088667 Zylinderrollenlager NUP219 ECP Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 170 mm Breite3 Innen 95 mm Außen 170 mm Breite 32 mm Gewicht 2891 kg EAN 7316577313461 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Poly...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
FAG NU2316-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 80 mm Außen-Durchmesser 170 mm Drehzahl (max.) 3800 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, d...
FAG NU2252-E-M1A Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der...
SKF NU 1036 MLS/P54VQ015 Zylinderrollenlager Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberüh...