FAG NU2307-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 80 mm Drehzahl (max.) 9000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...
INA SL045017 D Zylinderrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 130 mm Breite60 mm Innen 85 mm Außen 130 mm Breite 60 mm Gewicht 264 kg EAN 4054369681857 Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Au...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
FAG NU2307-E-TVP2-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 35 mm Außen-Durchmesser 80 mm Drehzahl (max.) 9000 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
INA SL045017 DPP2NR Zylinderrollenlager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 130 mm Breite60 mm Innen 85 mm Außen 130 mm Breite 60 mm Gewicht 266 kg EAN 4054369681888 Lagerluft normale Radiallagerluft Temperaturb...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...