Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
NKE NJ312 ETVP3C4 Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm Innen 60 mm Außen 130 mm Breite 31 mm Gewicht 1,9 kg EAN 9008745273278 Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Käfig Polyami...
NTN Zylinderrollenlager NU2220EG1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Ku...
FAG NU232-E-M1A-C3 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 160 mm Außen-Durchmesser 290 mm Drehzahl (max.) 4300 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, di...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
FAG NU2320-E-M1 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 215 mm Drehzahl (max.) 3200 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die a...
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lag...
FAG NU2320-E-TVP2 Zylinderrollenlager Bohrungs-Ø 100 mm Außen-Durchmesser 215 mm Drehzahl (max.) 3200 U/min Zylinderrollenlager einreihig Bauform N Zylinderrollenlager mit Käfig sind Einheiten, die...