Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, 24VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP2K1201BD3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP2K1201BD3
EAN/GTIN:
     3389110347685
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 5.5kW@400V. Es verfügt über 24 V DC-Spulen mit Überspannungsschutz, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteten Umkehrstromkreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz 24 v dc, hauptschütz, hauptschütz 24v, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.