Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3 65A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D65ABD
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D65ABD
EAN/GTIN:
     3389118339163
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 65A AC-3 30kW@400V, beinhaltet eine 24V DC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 1s 1ö, hauptschütz, hauptschütz schneider, Schütz, Hilfsschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,33*
€ 590,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,84*
€ 584,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,62*
€ 569,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,05*
€ 560,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,93*
€ 548,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.