UNIVERSALVERPACKUNG braun mit ExtraSAFE-Verschluss als zusätzlicher Diebstahlschutz und zentraler Packgutaufnahme mit 'Stand-up' Funktion für noch schnelleres Verpacken. Selbstverständlich auch mit...
Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...
Buchverpackungen A5, 217 x 155 x 10 - 50 mm, Qualität 1.02B, braun Buchverpackungen A5 217x155x10 - 50 mm aus Wellpappe braun Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der be...
Die praktische und preisgünstige Verpackung für Bücher, Kataloge, Broschüren, Muster etc. Versand als Maxibrief und als >Warenpost National möglich Mit Selbstklebeverschluss Variable Füllhöhe von 1...
ColomPac CP 30.06 Buchverpackung DIN B4 SAFTYFLAP 360 x 265 x -92 mm (Innenm Außenmaß: 411 x 277 x -102 mm Format: DIN B4 Ausführung: Mittig zu befüllen Material: 1.20 B Wellpappe Farbe: Braun Vers...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Aussenmass: 263 x 160 mm (L x B) Variable Füllhöhe von 10 - 50 mm Eigengewicht...
Diese Universalverpackung ist perfekt für das sichere Versenden von Bücher- oder CD-Sendungen. Der praktische Verschluss per Haftklebestreifen und die vorgestanzten Rillungen erleichtern das Befüll...
Buchverpackung Gigafix mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe Die Eigenschaften im Überblick: Variable Füllhöhe (20 bis 100 mm) durch Rillungen Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eing...
Kalenderverpackungen Typ , Komfortabel: die Verpackung für flache Produkte. Mit diesen Kalenderverpackungen lassen sich nicht nur Kalender ideal verschicken, sondern auch alle anderen flachen Produ...
Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 371 x 332 x -70 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbänd...
Wellpapp-Buchverpackung Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss. Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforati...
Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich Aussenmass: 317 x 190 mm (L x B) Variable Füllhöhe von 20 - 60 mm Eigengewicht...
Progress PP B02.04 Uni.-Versandverpackung DIN A5+ 249 x 165 x -60 mm (Innenm Außenmaß: 300 x 175 x -75 mm Format: A5+ Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstk...