| |
|
| Artikel-Nr.: 8567-3100000012 Herst.-Nr.: 3100000012 EAN/GTIN: 4004070350450 |
| |
|
| | |
| Buchverpackungen A5, 217 x 155 x 10 - 50 mm, Qualität 1.02B, braun Buchverpackungen A5 217x155x10 - 50 mm aus Wellpappe braun Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert. Weitere Informationen: | | Format: | 217 × 155 × (10 - 50) mm | Farbe: | braun | FSC/ PEFC: | FSC | Verschlussart: | Haftklebeverschluss mit einer Aufreißperforation | Verpackungsgröße: | 100 Stück | Fensterumschlag: | nein |
Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Blitzbodenkarton, Faltschachtel für Versand, Ordner-Versandbox, Ordner-Versandkarton, Versandbox |
| | |
| |