| |
|
| Artikel-Nr.: 2607D-5976 Herst.-Nr.: CP-030.08 EAN/GTIN: 4033657300809 |
| | |
|
| | |
| Extra starke Verpackung mit Sicherungslaschen braun mit den Abmessungen 371 x 332 x -70 mm hat einen Selbstklebeverschluss und einen integrierten Aufreißfaden. Geeignet für schwere Bücher, Bildbände, empfindliche Ersatzteile und vieles mehr - Außenmaß: 371 x 332 x -70 mm
- Innenmaß: 320 x 320 x -60 mm
- Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
- Extra stabil durch doppelte Materiallagen
- Zusätzliche Sicherungslasche sichert schweres Packgut und verhindert seitliche Entnahme
- Variable Packhöhe bis 60 mm
- Zusätzliche Sicherungslaschen
- Passend für: LPs
- Gewicht: 196 g
- Farbe: braun
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, ROBUSTE, Universal, Bücherversand, CP, 030 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,09* | € 1,86* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,01* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,17* | € 2,04* | | | | Lager 2607 | 8 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 0,95* | € 2,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2607 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2607 | | Versand: Lager 2607 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 59,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2607 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|