| |
|
| Artikel-Nr.: 776-MV0007 Herst.-Nr.: 5233037 EAN/GTIN: 4056705330375 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Aussenmass: 263 x 160 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 10 - 50 mm
- Eigengewicht: 55 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 217 mm | Breite innen: | 155 mm | Höhe innen: | 50 mm | Länge außen: | 263 mm | Breite außen: | 160 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,02 | Farbe: | braun | DIN: | A5 | Gewicht VE in KG: | 2,92 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 5.233.037, 52.330.37, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, maxibrief, aufreißhilfe, Aufreißperforation, Security-Strip, DVD, DVD Verpackung, Bluray, Multiwell, Multibox, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233037 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 776 | | | | 50 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,31707* | € 0,98962* | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,08* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | pro Box | € 3,99* | ab € 0,68* | € 1,11* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,8408* | € 1,1108* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,64* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,31707* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 49,481* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|