Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchverpackung Gigafix 65, 350 x 320 x 20-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchverpackung Gigafix 65, 350 x 320 x 20-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 65, 350 x 320 x 20-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 65, 350 x 320 x 20-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Buchverpackung Gigafix 65, 350 x 320 x 20-100 mm, Klebestreifen und Aufreißhilfe
Artikel-Nr.:
     353-166628
Hersteller:
     Drei V
Herst.-Nr.:
     GF65
EAN/GTIN:
     4046895008291
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Buchverpackung Gigafix
mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe

Die Eigenschaften im Überblick:

  • Variable Füllhöhe (20 bis 100 mm) durch Rillungen
  • Einfaches Handling: Inhalt wird in der Mitte eingelegt
  • Durch die patentierten Stabilisatorenbleiben die Seitenklappen
    im 90° Winkel stehen
  • Umlaufender Kantenschutz
  • Schnell verschlossen durch den Selbstklebeverschluss
  • Securityverschluss zur Diebstahlsicherung
  • Schnell zu öffnen durch die Aufreißhilfe
  • gebündelt á 25 Stück
  • 100 Stück pro Karton
  • 1.425 Stück pro Palette

Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1425 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.