Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Buchverpackung, braun, Selbstklebeverschluss, A4, 302x215x20-75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Buchverpackung, braun, Selbstklebeverschluss, A4, 302x215x20-75 mm
Wellpapp-Buchverpackung, braun, Selbstklebeverschluss, A4, 302x215x20-75 mm
Artikel-Nr.:
     686-0305133
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0305133
EAN/GTIN:
     4018405004413
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung

Wellpapp-Buchverpackung


Die variable Buchverpackung mit Selbstklebeverschluss.
Wellpapp-Buchverpackung, braun, mit Selbstklebeverschluss und Höhenrillung für variable Packhöhe, mit Aufreißperforation.

Highlights:
  • schnelles und sicheres Verkleben ohne Klebeband
  • einfaches Öffnen durch Aufreißperforation
  • mit Höhenrillung für variable Packhöhe
  • für Bücher, CD's und Kleinteile


Wellpapp-Buchverpackung, braun - mit Selbstklebeverschluss, mit Aufreißperforation, geeignet für A4, 302 x 215 x 20-75 mm, gebündelt a 25 Stck., 1.600 Stck. pro Palette,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Länge:
302 mm
Breite:
215 mm
Pappe:
1-Wellig
Traglast:
2 kg
FEFCO-Typ:
0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305134
ab € 0,85*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0305132
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.