Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Progress PP B02.04 Uni.-Versandverpackung DIN A5+ 249 x 165 x -60 mm (Innenm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
buchwickelverpackung_din_a5_braun_249x165x60mm_ppb0204_7210204
buchwickelverpackung_din_a5_braun_249x165x60mm_ppb0204_7210204
Progress PP B02.04 Uni.-Versandverpackung DIN A5+ 249 x 165 x -60 mm (Innenm
Artikel-Nr.:
     424-7210204
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP B02.04
EAN/GTIN:
     4251684769165
Suchbegriffe:
Buchverpackung
Bücherverpackung
Kalenderpack
Kalenderverpackung
Progress PP B02.04 Uni.-Versandverpackung DIN A5+ 249 x 165 x -60 mm (Innenm
Außenmaß: 300 x 175 x -75 mm Format: A5+ Ausführung: zum Einwickeln Material: Wellpappe Farbe: braun Verschluss: Selbstklebestreifen Ausstattung: Aufreißfaden Stück pro Bündel: 20 Stück pro Palette: 2520 Gewicht pro Stück: ca. 0,098 kg Buchverpackungen sind die optimale Verpackung für Kataloge, Zeitschriften, Kalender, Mobilfunkgeräte, Prospekte, Ersatzteile, EDV-Komponenten, Kabel, und vieles mehr. So sicher wie ein Karton aber schneller zu verpacken: Buchverpackungen! Starke Wellpappe schützt Ihr Produkt Schneller Selbstklebeverschluss und komfortabler Aufreißfaden Die variable Packhöhe bis 80mm erlaubt den Versand unterschiedlicher Anzahl Kataloge oder Produkte mit derselben Universalverpackung! Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufreißfaden
DIN-Format:
DIN A5
Eigenschaften:
Selbstklebend
Farbe:
Braun
Form:
Versandtasche
Material:
Wellpappe
Verschluss:
Selbstklebestreifen
Länge:
54.30
Breite:
30.00
Höhe:
0.70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,89*
€ 26,0491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,48*
€ 20,8012
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,06*
€ 17,9214
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 126 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,94*
€ 11,8286
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.