| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5233039 Herst.-Nr.: 5233039 EAN/GTIN: 4056705330399 |
| |
|
| | |
| - Ideale Verpackung für CDs, Bücher, Zeitschriften und Kataloge
- Versand als Maxibrief und als Warenpost National möglich
- Aussenmass: 317 x 190 mm (L x B)
- Variable Füllhöhe von 20 - 60 mm
- Eigengewicht: 83 g
- Selbstklebeverschluss spart Zeit und Klebeband
- Schnelles und einfaches öffnen durch Aufreissperforation
- Umlaufender Kantenschutz und ausgeprägter Eckenschutz
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel und verhindert dadurch ein unbemerktes Entnehmen der Ware
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,16 | Qualität: | 1.02. | Länge innen: | 270 mm | Breite innen: | 185 mm | Höhe innen: | 60 mm | Länge außen: | 317 mm | Breite außen: | 190 mm | DIN: | B5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Security-Strip, Multiwell, Multibox, Verpackung, Versandkarton, Versandverpackung, Selbstklebeverschluss, Aufreißfaden, 5233039, 5.233.039, 52.330.39, buchverpackung, katalogverpackung, zeitschriftenverpackung, cd verpackung, maxibrief, multiwell 356, aufreißhilfe, Aufreißp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,37702* | € 1,97702* | | | | Lager 123 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,92* | € 2,05* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,62* | € 42,02* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,65* | € 42,67* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 24,84* | € 48,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|