Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574403, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Stannol Kristall 600 Fairtin Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn99,3Cu0,7 REL0 250g 0.5mm Das Flussmittelsystem Kristall 600 wurde speziell für Lötaufgaben im Bereich des manuellen Lötens entwickelt. Dur...
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Ver...
Lötdraht, Typ=RND 560-00167, Anteil Flussmittel=2.5 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=B2.1, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Edsyn SC15250-3X Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g Umweltfreundlicher Lötdraht mit Kupfer und doppeltem Flußmittelanteil250g Spule mit einem Durchmesser von 1,5mm Umweltfreundlicher Lötdraht m...
Stannol Kristall 600 Fairtin Lötzinn, bleifrei bleifrei Sn96,5Ag3Cu0,5 REL0 100g 1mm Das Flussmittelsystem Kristall 600 wurde speziell für Lötaufgaben im Bereich des manuellen Lötens entwickelt. Du...
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Ver...
Lötdraht, Typ=FLOWTIN/TC/KS100, 574404, Anteil Flussmittel=3 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=227 °C, Art des Flussmittels=KS100, Lötlegierung=Sn99.3/Cu0.7
Edsyn SC5250-3X Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g mit kontinuierlichen Flußmittelseelen, die NO-CLEAN-Lösung, mit NO-CLEAN - Flußmittel, keine Reinigung der Lötstellen nach dem Löten mehr notw...