für Lötungen auf allen Metallen, außer Aluminium · nicht geeignet für Lötungen in der Elektrotechnik · Flussmittel nach DIN EN 29 454-1 2.1.3 B · Standardflussmittelteil 2,5% · nur für gewerbliche ...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810004, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=100 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
Edsyn SACALG5250 Lötzinn, bleifrei bleifrei, Spule 250g 0.5mm Aluminium und Aluminiumlegierungen sind aufgrund von massiven Oxidschichten nicht mit herkömmlichen Weichlotlegierungen lötbar. Meisten...
- sehr gut geeignet für das Handlöten - keine Flussmittelspritzer - Flussmittelreste werden nicht brüchig und bleiben flexibel - Draht-Ø 2,7 mm - Spulengröße 1.000 g - Legierung Sn-0.6Cu-0.05Ni-0.0...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · für allgemeine Löt- und Verzinnungsarbeiten · 400 mm lang · nur für gewerbliche Anwender Weitere technische Eigenschaften: · Schmelzbereich: 183 - 2...
Lötdraht, Typ=TSC KRISTALL 400, 810000, Anteil Flussmittel=2.2 %, Durchmesser Lötdraht=0.5 mm, Gewicht=250 g, Schmelztemperatur=217 °C, Art des Flussmittels=Kristall 400, Lötlegierung=Sn95.5/Ag3.8/...
- Anwendungsbereiche im Laserlöten und Kolbenlöten - geeignet für niedrig-silberhaltige Legierungen - beste Eigenschaften in der Gummix-Serie - keiner produziert weniger Flussmittelspritzer (im Ver...
in Dreikantstangen · legiert nach DIN EN 29453 · für allgemeine Löt- und Verzinnungsarbeiten · 400 mm lang · nur für gewerbliche Anwender Weitere technische Eigenschaften: · Schmelzbereich: 183 - 2...