Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Wasser Entlüftungsventil

  Wasser Entlüftungsventil  (538 Angebote unter 27.598.855 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Wasser Entlüftungsventil“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Wasser Entlüftungsventil"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Entlüftungsventil für
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SEU-1/8 SEU-1/8 (4616) Schnell-Entlüftungsventil (6 Angebote) 
SEU-1/8 SEU-1/8 (4616) Schnell-Entlüftungsventil
Festo
4616
ab € 25,13*
pro Stück
 
 Stück
VBQF-U-G18-E VBQF-U-G18-E (547531) Schnell-Entlüftungsventil (4 Angebote) 
VBQF-U-G18-E VBQF-U-G18-E (547531) Schnell-Entlüftungsventil
Festo
547531
ab € 23,88*
pro Stück
 
 Stück
Man. bet. Entlüftungsventil »Blaue Serie«, R 1/8 a., Schlauch-Ø 6 (8 Angebote) 
Man. bet. Schnellentlüftungsventil »Blaue Serie« R 1/8 a., Winkel, f. Schl.-Außen-Ø 6mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunst./MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem M...
Riegler
281.018-6
ab € 8,66*
pro Stück
 
 Stück
EINFÜLLSTUTZEN MIT KETTE, FORM:B THERMOPLAST, BE-U.ENTLÜFTUNGSVENTIL, KOMP:THERMOPLAST, D=70 (3 Angebote) 
Werkstoff, Ausführung: 1. Verschlussdeckel Thermoplast Polyamid 66, rot. 2. Einfüllsieb Thermoplast Polypropylen, schwarz. 3. Flansch Stahl, vernickelt. 4. Befestigungsschrauben Stahl, vernickelt. ...
Heinrich Kipp Werk
K1103.270
ab € 19,80*
pro Stück
 
 Stück
Entlüftungsventile (6 Angebote) 
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruc...
Otto Ganter
881-G1/4-200-MS-M
ab € 8,58*
pro Stück
 
 Stück
Ersatzmembrane für Entlüftungsventil G 1/4 (8 Angebote) 
Ersatzmembrane für Entlüftungsventil G 1/4, Betriebsdruck max. 12 bar, Betriebstemperatur max. 80 °C
Riegler
501.14
ab € 1,41*
pro Stück
 
 Stück
Be- und Entlüftungsventil 1" AG max. 10 bar, PP (1 Angebot) 
Die hochwertigen Be- und Entlüftungsventile mit Außengewinde werden in Leitungen und Behältern zur druckfreien Befüllung und Entleerung eingesetzt.
k.A.
ab € 75,01*
pro Stück
 
 Stück
SEU-1/4 SEU-1/4 (6753) Schnell-Entlüftungsventil (4 Angebote) 
SEU-1/4 SEU-1/4 (6753) Schnell-Entlüftungsventil
Festo
6753
ab € 37,02*
pro Stück
 
 Stück
Deckel DN150 PP mit Be-/Entlüftungsventil (1 Angebot) 
IBC Verschlussdeckel eignen sich ideal für den Anschluss an IBC-Wassertanks. Sie haben ein Grobgewinde mit DN 50 und einen Durchmesser von 56 - 60 mm. Die Verschlussdeckel sind mit einem Be-/Entlüf...
k.A.
ab € 29,87*
pro Stück
 
 Stück
SEU-3/8 SEU-3/8 (6755) Schnell-Entlüftungsventil (6 Angebote) 
SEU-3/8 SEU-3/8 (6755) Schnell-Entlüftungsventil
Festo
6755
ab € 47,02*
pro Stück
 
 Stück
Spirax Sarco Messing Entlüftungsventil, I'Gew-Anschl. BSPP1/2 13 bar, H 62mm (1 Angebot) 
Innengewinde-Anschluss = BSPP1/2 Gehäusematerial = Messing Höhe = 62mm Maximaler Arbeitsdruck = 13 bar Innengewinde-Größe = 1/2Zoll Thread-Standard = BSPP Thermostatischer Entlüfter AV13. Gehäusefo...
Spirax Sarco
1232600
ab € 254,89*
pro Stück
 
 Stück
MS6-SV-1/2-C-10V24-S Druckaufbau- und Entlüftungsventil (7 Angebote) 
Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-C-10V24-S zum sanften Belüften und schnellen Entlüften von Anlagenteilen. Baureihe=MS, Baugröße=6, Rastermaß=62 mm, Sicherheitsfunktion=(* Entlüften, *...
Festo
8001469
ab € 170,91*
pro Stück
 
 Stück
86551800 Entlüftungsventil Gewinde G1/8 (5 Angebote) 
Werkstoffe: Gehäuse und Deckel Aluminium oder Zinklegierung, Dichtungen NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft. Wirkungsweise: Sitzventil. Montage: Leitungseinbau. Betriebs...
IMI Norgren
T70C1800
ab € 14,79*
pro Stück
 
 Stück
Entlüftungsventile (6 Angebote) 
Entlüftungsventile GN 881 mit Dichtungsscheibe entlüften nach Überschreiten des in der Tabelle angegebenen Öffnungsdruckes einen Behälter und schützen dadurch vor unzulässig hohem Behälterinnendruc...
Otto Ganter
881-M12X1,5-200-MS-M
ab € 8,58*
pro Stück
 
 Stück
Spritzflasche mit Entlüftungsventil, LDPE, Ethanol, 500 ml, 1 Stück (3 Angebote) 
Spritzflasche mit Entlüftungsventil, LDPE, Ethanol, 500 ml
Bürkle
0310-2054
ab € 9,69*
pro Paket
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   36   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Wasser Entlüftungsventil
^

Entlüftungsventil - lassen Sie die Luft raus

Behälter und Rohrleitungssysteme benötigen zum Entfernen von Luftansammlungen das passende Entlüftungsventil. Durch den Einsatz des passenden Entlüftungsventils werden Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer und Sicherheit der vorhandenen Anlagen und Leitungssysteme verbessert.

Entlüftungsventil sorgt für die richtige Belüftung

Entlüftungsventile werden häufig zusätzlich zur Belüftung eingesetzt, um Unterdruck zu vermeiden und so Implosionen vorzubeugen. Soll dies verhindert werden, sind Ventile mit integriertem Belüftungsstopp oder die Installation eines gesonderten Rückschlagventils erforderlich.

Anfahrentlüftung

Damit bereits bei kleinen Druckentwicklungen ausreichend Luft entweichen kann, werden Anfahrentlüftungsventile eingesetzt. Der vorrangige Einsatzbereich sind Befüllsituationen, in denen große Mengen an Luft entweichen müssen. Während des erreichten Betriebsdrucks bleibt dieses Ventil allerdings geschlossen, auch wenn sich wieder Luft angesammelt hat. Solche Ventile sind nicht als Dauerentlüfter geeignet. Beachten Sie, dass Sie sanft schließende Ventile nutzen, die einen Druckstoß beim Schließen vermeiden.

Betriebsentlüftung

Dauerentlüftungsventile sind für die kontinuierliche Entlüftung während des Betriebes verantwortlich. Als Anfahrentlüftungsventile sind diese Varianten nicht einsetzbar. Sobald sich Luft angesammelt hat, wird diese abgeführt. Eine permanente Regelung ist das Ergebnis, das für konstante Verhältnisse sorgt.

Kombinationseinsatz

Wer sowohl die Anfahrentlüftung als auch die Betriebsentlüftung benötigt, sollte auf ein 3-Wege-Entlüftungsventil zurückgreifen, welches beide Funktionen miteinander vereint. Dadurch wird immer für einen ausreichenden Luftausstrom gesorgt.

Das Entlüftungsventil richtig gewählt

Das Medium

Berücksichtigen Sie, wie Ihr Medium, das geleitet werden soll, beschaffen ist. Um Verstopfungen, Verklebungen und aggressive Reaktionen zwischen Ventil und Medium zu vermeiden, werden für Schmutzwasser oder andere stark viskose Flüssigkeiten und aggressive Stoffe Bauformen verwendet, bei denen Schwimmer und das Dichtsystem des Ventils mit einem großen Luftpolster umschlossen sind. Dadurch wird direkter Kontakt vermeiden.

Anschlussarten

Wird das Ventil flexibel genutzt und nicht dauerhaft angeschlossen, sondern in Schlauchleitungen im mobilen Einsatz genutzt, sollten Sie darauf achten, dass das Ventil über Schnellverbinder verfügt. Das Ventil lässt sich damit auch leichter austauschen und warten.
Flansch und Gewindeanschlüsse sowie die Schnellverschlüsse müssen immer passend zu den bereits vorhandenen Anschlüssen gewählt werden.

Druck

Berücksichtigen Sie bei, welchem Druck das Entlüftungsventil tätig und welcher Druck im Leitungssystem aufrecht erhalten werden soll, um Fehlfunktionen und Steuerungen durch die Armatur zu vermeiden. Der Nenndruck kennzeichnet den maximal zulässigen Druck, der Betriebsdruck den Druck, der in Ihrem Leitungssystem eingesetzt wird.

Nennweite

Als Faustregel kann man folgende Nennweiten der Entlüftungsventile grob kalkulieren.
  • Für Rohrleitungen bis 250 benötigen Sie Entlüftungsventil mit der Nennweite DN 50.
  • Für Rohrleitungen bis 300 bis 400 sind Entlüftungsventil mit der Nennweite DN 80 angebracht.
  • Die Nennweite DN 100 ist für Rohrleitung von 450 bis 550 notwendig.
  • Die Nennweite DN 150 ist für Rohrleitungen von 600 bis 1.200 geeignet.
  • Für Rohrleitungen von 1.205 bis 2.400 nutzen Sie bitte Entlüftungsventil mit der Nennweite DN 200.
Aber Achtung: Eine genaue Berechnung sollte von Ihnen zusätzlich vorgenommen werden, um absolut sicher zu gehen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.