Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEU-3/8 SEU-3/8 (6755) Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013309
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6755
EAN/GTIN:
     4052568001360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Hydraulik Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
SEU-3/8 SEU-3/8 (6755) Schnell-Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
2.280 L/MIN
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar:
2.880 L/MIN
Betriebsdruck:
0,2 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite:
11 MM
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
160 G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar:
4.680 L/MIN
Schalldruckpegel:
83 DBA
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, Trockengleitlager, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schnellentlüftungsventil festo, trockengleitlager, 2" wegeventil, SEU-3/8, Festo-Originalteile, Originalteile, Schnellentlüftungsventile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 48,30*
€ 61,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 47,27*
€ 61,80*
Lager 955
362
€ 5,90*
ab € 53,15*
€ 67,94*
€ 5,46*
ab € 61,51*
€ 77,27*
Frei Haus
ab € 63,06*
€ 78,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,24*
€ 77,6356
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,9466
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,63*
€ 70,9597
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,75*
€ 68,7225
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,15*
€ 63,2485
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.