Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEU-1/8 SEU-1/8 (4616) Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013308
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4616
EAN/GTIN:
     4052568000714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
SEU-1/8 SEU-1/8 (4616) Schnell-Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
550 L/MIN
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar:
300 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite:
5 MM
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
65 G
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar:
1.000 L/MIN
Schalldruckpegel:
85 DBA
Gewicht:
0,065 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,90*
€ 33,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 25,30*
€ 33,85*
Lager 955
1514
€ 8,90*
ab € 27,06*
€ 35,45*
€ 5,46*
ab € 33,04*
€ 43,08*
Frei Haus
ab € 33,75*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,8999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,7706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.