Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: warnleuchte hella
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Warnleuchte

  Warnleuchte  (3.475 Angebote unter 29.321.264 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Warnleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung, Schraubfuß (8 Angebote) 
Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß Orange Akku LED Rundumkennleuchte R65 Betrieb über Akku 120 Blitze pro Minute Te...
Berger & Schröter
20288
ab € 43,78*
pro Stück
 
 Stück
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V, 24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung, Schraubmontage Ora (10 Angebote) 
Berger & Schröter Rundumleuchte 20200 12 V,24 V über Bordnetz Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange LED Rundumleuchte Rundumlicht Doppelblitz Die LED Rundumkennleuchte hat 2 Funktionen, die durc...
Berger & Schröter
20200
ab € 21,14*
pro Stück
 
 Stück
cartrend KFZ-Warnblinkleuchte, mit 16 LED's, orange (11580684) (1 Angebot) 
cartrend KFZ-Warnblinkleuchte, mit 16 LED's, orange mit 10 LED Leuchtprogrammen, extra helle LED's (12 x rot, 4 x weiß), verschiedene rotblinkende Warnfunktionen (Rotation, 3-fach Blitz, Wechsellic...
cartrend
10636
ab € 13,76*
pro Stück
 
 Stück
Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V, 24 V akkubetrieben Saugnapf, Magnet-Befestigung (1 Angebot) 
Berger & Schröter Rundumleuchte SM811HP-BR 12 V,24 V akkubetrieben Saugnapf,Magnet-Befestigung,Schraubmontage Orange Akku LED Rundumkennleuchte 120 Blitze pro Minute Betrieb bis ca. 7 h. Steuerung ...
Berger & Schröter
SM811HP-BR
ab € 68,81*
pro Stück
 
 Stück
Warnblinkleuchte, LED, 220 x 80 x 55 mm (1 Angebot) 
Warnblinkleuchten mit GGVS-/ADR-Zulassung zur Absicherung von Unfallstellen und Pannenfahrzeugen. Diese Warnblinkleuchten sind nach Paragraph 53a StVZO für Fahrzeuge mit mehr als 2.8 t zulässigem G...
Dönges
212836
ab € 33,99*
pro Stück
 
 Stück
SecoRüt Rundumleuchte 95003 12 V/DC, 24 V/DC akkubetrieben Magnet-Befestigung, Magnetfuß, Sa (1 Angebot) 
SecoRüt Rundumleuchte 95003 12 V/DC,24 V/DC akkubetrieben Magnet-Befestigung,Magnetfuß,Saugnapf Orange LED Akku Rundumleuchte Magnetbefestigung 12-24V Orange RKL Warnleuchte Akkubetrieben 7 Blinkfr...
Secorüt
95003
ab € 46,77*
pro Stück
 
 Stück
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V, 24 V über Bordnetz Saugfuß, Schraubmontage, Magnet-Befesti (1 Angebot) 
WAS Rundumleuchte W112 852.2 12 V,24 V über Bordnetz Saugfuß,Schraubmontage,Magnet-Befestigung Orange LED Rundumleuchte mit Magnetfuß 12/24 V 7 Meter Spiralkabel 8 Blinkprogramme IP 66/68 Zugelasse...
WAS Germany
852.2
ab € 115,27*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
828.300.68
ab € 73,80*
pro Stück
 
 Stück
Warnleuchte,LED,gelb,HxBxT 380x190x175mm,Ø 180mm,m. Dämmerungsautomatik,Blink-Dauerlicht (7 Angebote) 
Warnleuchte Für den Außenbereich geeignet Leuchtmittel: LED Energieeffizienzklasse A Lichtaustritt beidseitig in gelb Höhe x Breite x Tiefe 380 x 190 x 175 mm Durchmesser 180 mm Spannungsversorgung...
Schake
31211G
ab € 13,53*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
828.100.55
ab € 88,24*
pro Stück
 
 Stück
WERMA Signaltechnik
829.310.68
ab € 132,73*
pro Stück
 
 Stück
Leitkegel-Blitzleuchte, für 4 Blockbatterien 4R25 (1 Angebot) 
Elektronenblitzlicht für Montage auf 750 mm Leitkegeln Stecksystem | einfache und schnelle Montage auf 750 mm Leitkegel durch Stecksystem hohe Standfestigkeit, da Batteriekasten auf dem Boden inner...
STEIN HGS
ab € 268,43*
pro Stück
 
 Stück
BIGPACK 10 x NISSEN Baken- und Warnleuchte BakoLight LED inkl. 10 Blockbatterien (1 Angebot) 
Die Baken- und Warnleuchte BakoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik verfügt über eine Ø 20 cm große Linse in Gelb, die beidseitig Blink- oder Dauerlicht aussendet. Der integr...
Adolf Nissen Elektrobau
609645
ab € 390,03*
pro Satz
 
 Satz
Hochleistungsbatterie 7 Ah/6 V für Warnleuchte (1 Angebot) 
Produktbeschreibung: für Warnleuchten 19902000 oder 19903000 hat eine lange Lebensdauer
Gottlieb Nestle
19904000
ab € 6,51*
pro Stück
 
 Stück
as - Schwabe 360° LED Rundumleuchte 30W 3200lm 3m H07RN-F 3G1,5 IP54 (7 Angebote) 
360° LED Rundumleuchte Mobile Arbeitsleuchte: Die LED 360 Grad Rundumleuchte für großflächige Ausstrahlung enthält LED – Chips eingefasst in einen Zylinder aus Polycarbonat, extrem stoßfest IK08 (L...
as - Schwabe
46372
ab € 56,50*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   232   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Warnleuchte
^

Die Warnleuchte lässt Gefahren sofort erkennen

Unter den Arbeitsschutzleuchten hat die Warnleuchte einen besonderen Platz. Sie wird zum Beispiel verwendet, um anzuzeigen, ob eine Maschine in Bewegung ist. Auch vor Absperrungen im Verkehrsraum und den bei Dunkelheit oder eingeschränkten Sichtverhältnissen, wie Nebel oder Starkregen, entstehenden Gefahren macht eine Warnlampe aufmerksam. Die Warnleuchte dient damit auch der Kennzeichnung von Gefahrenquellen zum Schutz für Verkehrsteilnehmer.

Zahlreiche Vorschriften zur Warnleuchte

So ist nach der StVO in Kraftfahrzeugen mit mehr als 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht zusätzlich zum Warndreieck eine Warnleuchte mitzuführen: „Die Warnlampe muss tragbar, standsicher und so beschaffen sein, dass sie bei Gebrauch auf ausreichende Entfernung erkennbar ist.“ Für Warnleuchten im Baustellenbereich gilt die RSA als bindende Vorschrift. Für einseitige Baken sind danach einseitige Warnleuchten zu verwenden, um nur zwei Beispiele zu nennen.

Im Wesentlichen gibt es drei Gruppen

Die Warnleuchte gibt es als Blitzleuchte, Meldeleuchte oder Rundumleuchte. Die Blitzleuchten sind ein- oder doppelseitige Leuchten, je nachdem, ob man das Licht auch von beiden Richtungen her sehen muss. Die Lampe sendet in regelmäßiger Frequenz einen Lichtblitz aus und weckt dadurch sowohl am Tag als auch in der Nacht Aufmerksamkeit. Meldeleuchten brennen dauernd, um ein Hindernis zu beleuchten, oder schalten sich bei Bedarf an, wenn sich eine Maschine bewegt. Zur Zustandsanzeige sind sie hervorragend geeignet.
Bei der Rundumleuchte schwenkt das Leuchtmittel um eine zentrale Achse und ist aus allen Richtungen sichtbar. Sie werden daher auch oft auf Einsatzfahrzeugen genutzt. Achten Sie daher darauf, aus welcher Richtung die Leuchte gesehen werden muss.

Der Aufbau einer Warnleuchte

Ein Leuchtmittel sitzt hinter einer transparenten Abdeckung. Der Sockel hält die Teile zusammen und enthält entweder ein Batteriefach oder eine Stromanschlussmöglichkeit. Das Leuchtmittel wird mit Spannungen zwischen zwölf und 240 Volt betrieben. Ein zusätzlicher Reflektor erhöht die Lichtausbeute und lenkt den Lichtkegel. Kann man das Leuchtmittel tauschen, ist die Leuchte länger nutzbar. Das Gehäuse muss allen Witterungsbedingungen widerstehen können, da die Warnleuchte für den Außenbereich vorgesehen ist. Die Sockel gibt es in allen Farben.

Informationen zum Licht

Eine Warnleuchte gibt weißes, gelbes, rotes, blaues oder grünes Licht ab. Die Farbe wird durch das Leuchtmittel oder die Farbe der transparenten Abdeckung bestimmt. Als Leuchtmittel können normale Lampen, Gaslampen (Halogen, Krypton, Xenon oder Leuchtstoff) oder LED-Lampen integriert sein. LED-Lampen oder Xenon bieten die höchste Lichtausbeute. LEDs benötigen zudem extrem wenig Strom und haben eine enorme Lebensdauer.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.