Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIGPACK 10 x NISSEN Baken- und Warnleuchte BakoLight LED inkl. 10 Blockbatterien


Menge:  Satz  
Produktinformationen
bigpack 10 x nissen baken und warnleuchten bakolight led
bigpack 10 x nissen baken und warnleuchten bakolight led
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
nissen baken und warnleuchte bakolight led gelb 20 cm
Artikel-Nr.:
     2VVRL-609645
Hersteller:
     Adolf Nissen Elektrobau
Herst.-Nr.:
     609645
EAN/GTIN:
     4251295840710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte

Die Baken- und Warnleuchte BakoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik verfügt über eine Ø 20 cm große Linse in Gelb, die beidseitig Blink- oder Dauerlicht aussendet. Der integrierte Halter ermöglicht eine schnelle Montage an Baken, Absperrschranken, Bauzäunen uvm. Je Bestelleinheit erhalten Sie 10 Leuchten mit Blockbatterien.

Produktmerkmale

  • beidseitig gelbes Licht / mit Blink- und Dauerlicht und Dämmerungsautomatik
  • Abmaße (LxBxH in m): 0,267 x 0,105 x 0,27
  • Farbe: gelb
  • Norm: BAST, EN 12352, TL-geprüft, RSA, StVO
  • Lieferumfang: 10 x Nissen Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, 10 x Hochleistungs-Blockbatterie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
0,267 m
Breite:
0,105 m
Höhe:
0,27 m
Norm:
BAST | EN 12352 | TL-geprüft | RSA | StVO
Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, warnlampe gelb, warnlampe, warnleuchte nissen, Blitzleuchte, Warnblinkleuchten, Baustellenlampe, Warnbake, Sicherheitsbake, Leuchte für Sicherheitsbake, Baustellenleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 389,21*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 467,10*
€ 555,85
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 463,38*
€ 551,42
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 433,53*
€ 515,90
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 420,02*
€ 499,82
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 389,21*
€ 463,16
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TMS PRO SHOP
608740
ab € 159,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.