Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.310.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.310.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 829.310.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-106183448
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.310.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
274 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.3 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,73*
€ 224,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.