Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Rundumleuchte 95003 12 V/DC, 24 V/DC akkubetrieben Magnet-Befestigung, Magnetfuß, Sa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304653-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95003
EAN/GTIN:
     4260379011571
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
SecoRüt Rundumleuchte 95003 12 V/DC,24 V/DC akkubetrieben Magnet-Befestigung,Magnetfuß,Saugnapf Orange

LED Akku Rundumleuchte Magnetbefestigung 12-24V Orange RKL Warnleuchte

Akkubetrieben
7 Blinkfrequenzen
Magnet.- und Saugnapfbefestigung

LED Akku Rundumleuchte kann per Magnet und/ oder Saugnapf befestigt werden. Sie verfügt über 7 verschiedene Blinkfrequenzen, die per Taster einstellbar sind. Der Ladezustand der Akkus wird über eine LED angezeigt. Die Rundumleuchte wird über einen Zigarettenanzünderstecker mit Spriralkabel aufgeladen.

Ausstattung:
Am Bordnetz Ladebar · Zigarettenanzünderstecker für 12 und 24 V mit Spriralkabel · 2600 mAh - 7,4 V Lithium-Akku · Ladezeit ca. 3-4 Stunden · Betrieb ca. 5-6 Stunden, je nach Blinkfrequenzen · E-Nummer E9 10R-05 ECM R65 · Schutzklasse IP67

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: E9 10R-05 ECM R65 · Befestigungsart (im Auto): Magnet-Befestigung,Magnetfuß,Saugnapf · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E9 10R-05 ECM R65 · Gewicht: 635 g · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Ø: 130 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: 7 Blinkfrequenzen,Akkubetrieben · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Typ: 95003 · Weitere technische Daten: Schutzklasse IP67

Lieferumfang:
Inkl. Zigarettenanzünderstecker zum Laden.

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 130 mm x 140 mm
Befestigungsart (im Auto):
Magnet-Befestigung | Magnetfuß | Saugnapf
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
130 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
7 Blinkfrequenzen | Akkubetrieben
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Bauart-Zulassung:
E9 10R-05 ECM R65
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
95003
Gewicht:
635 g
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9 10R-05 ECM R65
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnleuchte orange 12v, warnlampe, warnlampe orange, SecoRüt, 95003, Leuchtmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.