Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung, Schraubfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2250443-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20288
EAN/GTIN:
     4042504202883
Suchbegriffe:
Drehspiegelleuchte
Rundumkennleuchte
Rundumleuchte
Warnlampe
Berger & Schröter Rundumleuchte Akku LED RKL 12/24VR65 20288 5 V akkubetrieben Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß Orange

Akku LED Rundumkennleuchte R65

Betrieb über Akku
120 Blitze pro Minute
Temperatur -30 bis + 50°C
Betrieb bis ca. 5 h

Ausstattung:
Akku LED Rundumkennl. Magnetisch / Saugfuß / 3 Schrauben, Betrieb über eingebauten Akku (8800mA) · Homologation ECE R65, ECE R10 · 36 superhelle LED (19W) · 120 Blitze pro Minute · IP66, Temperaturfenster: -30 bis + 50°C · Hauben-Maße HxD ca. 4x11,5 cm · E-zeichen: E9 10R-05.11190; TA1 E9 00.1824 · Ladung über USB-Kabel und USB-Lader · Ladezustandsanzeige · Betrieb bis ca. 5 h

Technische Daten:
Anschluss (Auto): Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø) · Bauart-Zulassung: E9 10R-05.11190 · TA1 E9 00.1824 · Befestigungsart (im Auto): Magnet-Befestigung,Schraubfuß,Saugfuß · Beleuchtungsfarben: Orange · Betriebsspannung: 5 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: E9 10R-05.11190 · TA1 E9 00.1824 · Herstellerfarbe: Orange · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Rundumleuchten-Besonderheiten: 120 Blitze pro Minute,Akkubetrieben · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Typ: Akku LED RKL 12/24VR65

Lieferumfang:
Inkl. Zigarettenanzünderstecker zum Laden.

Hinweis:
Personen und / oder Fahrzeuge ohne Sondergenehmigung dürfen diese Leuchte laut StVZO nicht führen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 115 mm
Befestigungsart (im Auto):
Magnet-Befestigung | Schraubfuß | Saugfuß
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Marke:
Berger & Schröter
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Auto):
Zigarettenanzünder (21 mm Innen-Ø)
Rundumleuchten-Besonderheiten:
120 Blitze pro Minute | Akkubetrieben
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Betriebsspannung:
5 V
Bauart-Zulassung:
E9 10R-05.11190 · TA1 E9 00.1824
Beleuchtungsfarben:
Orange
Typ:
Akku LED RKL 12/24VR65
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
E9 10R-05.11190 · TA1 E9 00.1824
Produkt-Art:
Rundumleuchte
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: Warnleuchte, warnlampe orange, warnlampe, warnlampe 5v, Berger & Schröter, 20288, Akku LED RKL 12/24VR65, Leuchtmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 46,79*
€ 62,03*
€ 4,90*
ab € 51,97*
€ 69,40*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 69,81*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 53,88*
€ 69,96*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 54,6672*
€ 70,7772*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.