Die gelbe 360° Rundumleuchte MonoLight LED der Qualitätsmarke NISSEN mit Dämmerungsautomatik ist ideal zur Absicherung von Geh- und Radwegen. Der integrierte Masthalter ermöglicht eine schnelle Mon...
Am Ende der Alarmkette sorgen Signalgeber dafür, dass der Täter aufgibt und schnelle Hilfe kommt. Zudem vereiteln sichtbar montierte Alarmgeber durch bloße Abschreckung viele Einbrüche. Ob grelles ...
Grüner Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit ...
Blitzlicht rt 240V KBZ 8222Blitzleuchte mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Die Blitzleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von ...
Dieses Harmony XVB Leuchtelement wird mit 230VAC geliefert und hat ein grüne Blitzentladungsröhre mit Blitzlicht. Die Blitzenergie beträgt 5 Joule. Sie hat einen Einbaudurchmesser von 70 mm und ent...
Warnleuchte BakoLight LED,m.Halter,zweiseitig,TL- u.BASt-geprüft,gelb,Ø 200mm Baken- und Warnleuchte BakoLight LED, mit Halter zur Befestigung an Rohrpfosten bis 52 mm Durchmesser, zweiseitig, BASt...
Modul Warnleuchte LED grün MWL 8943Die LED Warnleuchte ist für das System M geeignet ein kompaktes und modulares System. Die Warnleuchte kann mit jedem Basismodul vom System M kombiniert werden und...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die ...